Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Solcellekabel PV1-F 4 mm² Rød - 1000162

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Solcellekabel PV1-F 4 mm² Rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 1

  • Maks tillatt ledertemperatur - 250 °C

  • Materiale i ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070613070687

Elnummer

1000162

Leverandørens varenummer

1000162

Typebeskrivelse

1000162

Nominelt ledertverrsnitt:

4 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

1

Maks tillatt ledertemperatur:

250 °C

Materiale i ytre kappe:

Andre

Farge på ytre kappe:

Rød

Merkespenning U0:

1000 V

Ledermateriale:

Kobber

Leder overflate:

Fortinnet

AWG størrelse:

12

Nominelt ledertversnitt (AWG):

12 kcmil

Lederdiameter:

2,3 mm

Revolverte ledere:

nei

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Uten

Kjernefarge:

Rød

Med jordleder:

nei

Skjerm:

nei

Tilleggsledning:

nei

Beskyttelsesbarriere:

Andre

Armering:

Uten

Tverrgående vanntetthet:

nei

Med gnagebeskyttelse:

nei

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:

Ja

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Dca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

s2

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

d2

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

a1

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

Ja

Kabelbredde ca.:

5,7 mm

Kabelhøyde ca.:

5,7 mm

Ytterdiameter omtrentlig:

5,7 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

24 mm

Merkespenning U:

1000 V

Lederform:

Rund

Egnet som installasjonskabel:

Ja

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Sertifisert som flyplasskabel:

nei

Vekt:

63 kg/km

Designet spesielt for bruk i solcelleanlegg. På grunn av den spesielle inner/ytterkappen har den en utmerket motstand mot mekaniske og klimatiske påkjenninger. Kabelen er i tillegg kortslutningssikker, halogenfri og UV-bestandig. Kabelen er anbefalt brukt i tørre og våte rom, i jord og utendørs. Tåler også direkte sollys.
.

Oppbygning: Dobbeltisolert mangetrådet fortinnet enleder.
Isolasjon indre/ytre: Tverrbundet halogenfri / tverrbundet halogenfri
Lederkonstruksjon: Mangetrådet, kl. 5
Dimensjon: 0,25 mm² til 240 mm²
Antall ledere: Enleder
Testspenning: AC- 6,5kV, DC- 15kV (5 min)
Driftsspenning AC- Uo/U 1/1kV, maks 1,2/1,2kV, DC- 1,5kV, maks 1,8/1,8kV
Temperaturområde: -40 °C til +120 °C
Halogenfri: Ja
Flammetest: 60332-1-2
Kortslutningssikker: HD 60365-5-52
UV-bestandig: Ja
Godkjenning: EN 50618 og TÜV/CE

Elis Elektro AS

Et Elis Elektro AS-produkt

Oppdag Elis Elektro AS-serien