Elis Elektro AS - Stavfot mot vegg Grå MP-U041G - 1205182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Våtlakkert
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333501475
Elnummer
1205182
Leverandørens varenummer
1205182
Typebeskrivelse
1205182
Høyde:
20 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Farge:
Antrasitt
Regulerbar:
nei
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
7012
Stavfot i stål for installasjon nærme vegg.
Passer til Flex og Duo grenstaver.
Vekt: 6,5 kg
Mål: 292 x 445 x 20 mm
Passer til Flex og Duo grenstaver.
Vekt: 6,5 kg
Mål: 292 x 445 x 20 mm


