Elis Elektro AS - Stavfot mot vegg Hvit MP-U041V - 1205183
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Våtlakkert
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333501482
Elnummer
1205183
Leverandørens varenummer
1205183
Typebeskrivelse
1205183
Høyde:
20 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Farge:
Hvit
Regulerbar:
nei
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
9010
Stavfot i stål for installasjon nærme vegg.
Passer til Flex og Duo grenstaver.
Vekt: 6,5 kg
Mål: 292 x 445 x 20 mm
Passer til Flex og Duo grenstaver.
Vekt: 6,5 kg
Mål: 292 x 445 x 20 mm


