Elis Elektro AS - Stripsfeste TBK plast TBK1 - 1285188
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 10,5 mm
Høyde - 9 mm
Stiftlengde - Fast
Materiale - Plast
Type feste - Låsbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402635
Elnummer
1285188
Leverandørens varenummer
1285188
Typebeskrivelse
1285188
Bredde:
10,5 mm
Høyde:
9 mm
Stiftlengde:
Fast
Materiale:
Plast
Type feste:
Låsbar
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei
Klar høyde:
nei
Farge:
Hvit
Anvendes for fiksering og avlastning av kabler (maks 5 mm buntebånd).
Kan også anvendes til minikanalene: TBA 10 og TBA 18.
Materiiale: ABS-hvit
Kan også anvendes til minikanalene: TBA 10 og TBA 18.
Materiiale: ABS-hvit


