Elis Elektro AS - Svakstrømsrenne perf 50 Z4 MP-138Z4 - 1364418
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 50 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333047980
Elnummer
1364418
Leverandørens varenummer
1364418
Typebeskrivelse
1364418
Høyde:
25 mm
Bredde:
50 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Materialtykkelse:
0,6 mm
Nyttbart tverrsnitt:
1125 mm²
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Forbindelsestype:
Andre
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Vekt:
1300 kg/m
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4


