Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elis Elektro AS - T-Avgrening 500mm bane Sort MP-478SV - 1363355

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - T-Avgrening 500mm bane Sort MP-478SV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 45 mm

  • Kabelrenne bredde - 500 mm

  • Konstruktionstype - T-stykke, vannrett

  • Modell / utførelse - Integrert skjøt

  • NATO hullmønster - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613073619

Elnummer

1363355

Leverandørens varenummer

1363355

Typebeskrivelse

1363355

Kabelrenne høyde:

45 mm

Kabelrenne bredde:

500 mm

Konstruktionstype:

T-stykke, vannrett

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

NATO hullmønster:

nei

Klar høyde:

nei

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Andre

RAL-nummer:

9005

Avgreningen er samtidig en utvendig skjøt, hvilket skjuler kappede baners ulakkerte kanter. På bestilling kan avgreningen leveres med inn bygd pendelfeste.
Ulikformede T-avgreninger tilbys på forespørsel (angi mål sett ovenifra).
Utvendig T-avgrening, fungerer samtidig som skjøt med innstikk 70 mm. Avgreningen forlenger rennen med 70 mm. Kan på spesialbestilling leveres med pendelfeste

Sortlakkert: RAL 9005