Elis Elektro AS - T-skrue M8x30mm H=21 Varmf MP - 1353800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 30 mm
Hodebredde - 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333029078
Elnummer
1353800
Leverandørens varenummer
1353800
Typebeskrivelse
1353800
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde:
30 mm
Hodebredde:
35 mm
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for monteringsskinne:
Ja
Med mutter:
Ja
T-skrue for innfesting i takpendler/ankerskinner. Passer til profiler med 21 mm høyde. Varmforsinket.
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)
Maks last: 333 kg
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)
Maks last: 333 kg


