Elis Elektro AS - Takfeste TL Sort MP-904SV - 1363316
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Bredde - 102 mm
Høyde - 100 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333012421
Elnummer
1363316
Leverandørens varenummer
1363316
Typebeskrivelse
1363316
Lengde:
40 mm
Bredde:
102 mm
Høyde:
100 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Diameter:
9 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
Sortlakkert: RAL 9005


