Elis Elektro AS - Takstøtte for tak Multi MP-PV - 1354110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Farge - Svart
RAL-nummer - 9005
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7394333056241
Elnummer
1354110
Leverandørens varenummer
1354110
Typebeskrivelse
1354110
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Takstøtte for kabelføringsveier på flatt tak.
M8 skrue for universell innfestning medfølger.
Gitterbane 55-75 mm skrus fast med universalbrikke MP-731.
Ved bredere gitterbane anvendes to parallelle takstøtter.
Kabelstiger monteres mot ankerskinne som i begge ender festes mot takstøtten.
Montering med MP vinkel MP-900 eller direkte med universalbrikke MP-731 er mulig.
Passer også rør 2 x Ø16-32 mm eller 1 x Ø16-100 mm.
Innvendig tyngde 1 kg betong.
Både takstøtte og strips er UV bestandige.
Mål: L 168 x B 107 x H 75 mm
Material: HDPE
Maks belastning: 200 kg
Temperaturområde: -40 ºC til 60 ºC
UV bestandig: Ja
M8 skrue for universell innfestning medfølger.
Gitterbane 55-75 mm skrus fast med universalbrikke MP-731.
Ved bredere gitterbane anvendes to parallelle takstøtter.
Kabelstiger monteres mot ankerskinne som i begge ender festes mot takstøtten.
Montering med MP vinkel MP-900 eller direkte med universalbrikke MP-731 er mulig.
Passer også rør 2 x Ø16-32 mm eller 1 x Ø16-100 mm.
Innvendig tyngde 1 kg betong.
Både takstøtte og strips er UV bestandige.
Mål: L 168 x B 107 x H 75 mm
Material: HDPE
Maks belastning: 200 kg
Temperaturområde: -40 ºC til 60 ºC
UV bestandig: Ja


