Elis Elektro AS - Treskrue 5x30mm A4 Syrefast Torx - 1339150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Linsehode
Sportype - Torx
Lengde - 30 mm
Materialkvalitet - Rustfritt stål 316 L (1.4404)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613070083
Elnummer
1339150
Leverandørens varenummer
1339150
Typebeskrivelse
1339150
Materiale:
Stål
Hodeform:
Linsehode
Sportype:
Torx
Lengde:
30 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 316 L (1.4404)
Overflatebeskyttelse:
Andre
Overflatebehandling:
Andre
Alternative materialer i borspiss:
nei
Farge:
Stål
Herdet:
nei
Forsenket:
nei
Med fast flens:
nei
Med skive og tetning:
nei
Med fresespor under hodet:
nei
Med hull/ spor for dekkhette:
nei
Fresegjenge:
nei
Gjengedistanse:
nei
Kombinasjonsgjenge:
nei
Med fiberskjær:
nei
Med vinger:
nei
Med borspiss:
nei
Spissform:
Spiss
Med frislipp:
nei
Båndet forpakning:
nei
Materiale: Syrefast 316L (EN 1.44.04)