Elis Elektro AS - U-bolt Ø29mm Fjellboltfeste M - 1354096
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengemål metrisk (M.). - 7
Høyde - 52 mm
Gjengelengde - 25 mm
Ytre rørdiameter - 29 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333008318
Elnummer
1354096
Leverandørens varenummer
1354096
Typebeskrivelse
1354096
Gjengemål metrisk (M.).:
7
Høyde:
52 mm
Gjengelengde:
25 mm
Ytre rørdiameter:
29 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Overflatebeskyttelsens lagtykkelse:
60 µm
Gjengetype:
Metrisk
Med muttre:
Ja
Antall muttre:
1
Med skiver:
nei
Antall skiver:
0
Med salstykke:
nei
Materiale: Varmforsinket 60 µm (maks miljøklasse C4)


