Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Elis Elektro AS - Utgått Kabelholder 100mm PVC/Hvit REKE100 - 1285248

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Utgått Kabelholder 100mm PVC/Hvit REKE100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Dekselmontasje - Ja

  • Overdelsbredde - 100 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 60 mm

  • Med potensialutjevning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333403779

Elnummer

1285248

Leverandørens varenummer

1285248

Typebeskrivelse

1285248

Materiale:

Plast

Dekselmontasje:

Ja

Overdelsbredde:

100 mm

Dybde innbygningskanalen:

60 mm

Med potensialutjevning:

nei

Holder kablene på plass, og kan være montert på når fronten monteres.

Materiale: PVC-hvit