Utgått

Elis Elektro AS - Utgått L-Avgrening 100mm PVC/Hvit EKE100BC-3 - 1285240

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Utgått L-Avgrening 100mm PVC/Hvit EKE100BC-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 100 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333403694

Elnummer

1285240

Leverandørens varenummer

1285240

Typebeskrivelse

1285240

Høyde:

100 mm

Bredde:

60 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

9003

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Låsbar

L-avgrening 100 mm for matekanal 100x60 mm