Elis Elektro AS - Utgått Ytterhjørne 100mm PVC/Hvit EKE100OC-3 - 1285246
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 100 mm
Bredde - 60 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Materiale - Plast
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333403724
Elnummer
1285246
Leverandørens varenummer
1285246
Typebeskrivelse
1285246
Høyde:
100 mm
Bredde:
60 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9003
Beskyttelseslag:
nei
Materiale: PVC-hvit


