Elis Elektro AS - Veggfeste MP-Flex hvit U030V Distanse 25mm - 1285073
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 67 mm
Justerbar til kanalbredde - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333501871
Elnummer
1285073
Leverandørens varenummer
1285073
Typebeskrivelse
1285073
För kabelkanalbredde:
67 mm
Justerbar til kanalbredde:
nei
Halogenfri:
Ja
Veggfeste for MP-Flex grenstav som monteres på vegg og der det behøves litt avstand til vegg. Som for eksempel ved undertakslister, slik at profilen kan gå forbi den innerste listen og igjennom undertaksplaten.
Festet bygger 25 mm fra vegg
Farge: Hvit
Festet bygger 25 mm fra vegg
Farge: Hvit


