Elis Elektro AS - Veggfeste MP-Flex sort U030SV Distanse 25mm - 1285074
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 67 mm
Justerbar til kanalbredde - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333501888
Elnummer
1285074
Leverandørens varenummer
1285074
Typebeskrivelse
1285074
För kabelkanalbredde:
67 mm
Justerbar til kanalbredde:
nei
Halogenfri:
Ja
Veggfeste for MP-Flex grenstav som monteres på vegg og der det behøves litt avstand til vegg. Som for eksempel ved undertakslister, slik at profilen kan gå forbi den innerste listen og igjennom undertaksplaten.
Festet bygger 25 mm fra vegg
Farge: Sort
Festet bygger 25 mm fra vegg
Farge: Sort