Elis Elektro AS - Veggkanal 135x65mm 3m Al/Natur TB1340-1 - 1285106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 135 mm
Dybde - 65 mm
Lengde - 3000 mm
Antall overdeler - 2
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333403274
Elnummer
1285106
Leverandørens varenummer
1285106
Typebeskrivelse
1285106
Bredde:
135 mm
Dybde:
65 mm
Lengde:
3000 mm
Antall overdeler:
2
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
45 mm
Overdelsbredde 2:
45 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
nei
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer:
0
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående annen profil
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
0
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
8775 mm²
Driftstemperaturområde:
-40...80 °C
Kanalen leveres med forboret hull i rygg.
Materiale: Aluminium