Elis Elektro AS - Veggkanal 170x65mm 3m Al/Hvit TB1710-3 - 1285109

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Veggkanal 170x65mm 3m Al/Hvit TB1710-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 170 mm

  • Dybde - 65 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Antall overdeler - 1

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333403304

Elnummer

1285109

Leverandørens varenummer

1285109

Typebeskrivelse

1285109

Bredde:

170 mm

Dybde:

65 mm

Lengde:

3000 mm

Antall overdeler:

1

Materiale:

Aluminium

Farge:

Hvit

Overdel vedlagt:

nei

Overdelsbredde 1:

80 mm

Overdelsbredde 2:

0 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

nei

Antall HDBase-T-innganger:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9010

Bakveggutførelse (innside):

Gjennomgående annen profil

Beskyttelseslag:

Ja

Antall flyttbare skillevegger:

1

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

11050 mm²

Driftstemperaturområde:

-40...80 °C

Veggkanal i aluminium, naturanodisert, med skillevegger kan kanalen deles i flere seksjoner. Kanalen har spor for jordingsklemme TBM 1.
Kanalen leveres med forboret hull i rygg.

Materiale: Aluminium hvitlakkert