Elis Elektro AS - Veggkanal 170x65mm 3m Al/Hvit TB1740-3 - 1285111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 65 mm
Lengde - 3000 mm
Antall overdeler - 2
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333403328
Elnummer
1285111
Leverandørens varenummer
1285111
Typebeskrivelse
1285111
Bredde:
170 mm
Dybde:
65 mm
Lengde:
3000 mm
Antall overdeler:
2
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
45 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
nei
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående annen profil
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
0
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
11050 mm²
Driftstemperaturområde:
-40...80 °C
Mellomveggen har et stanset hullbilde på 50x21 mm, c-c-mål 320 mm. I kanalen finnes det spor for jordingsklemme TBM og skillevegg TDH1 og TDH2.
Kanalen leveres med forboret hull i rygg.
Materiale: Aluminium hvitlakkert