Elis Elektro AS - Veggkanal 170x65mm 3m Al/Natur TB1740-1 - 1285110

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Veggkanal 170x65mm 3m Al/Natur TB1740-1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 170 mm

  • Dybde - 65 mm

  • Lengde - 3000 mm

  • Antall overdeler - 2

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333403311

Elnummer

1285110

Leverandørens varenummer

1285110

Typebeskrivelse

1285110

Bredde:

170 mm

Dybde:

65 mm

Lengde:

3000 mm

Antall overdeler:

2

Materiale:

Aluminium

Farge:

Aluminium

Overdel vedlagt:

nei

Overdelsbredde 1:

80 mm

Overdelsbredde 2:

45 mm

Overdelsbredde 3:

0 mm

Symmetrisk:

nei

Antall HDBase-T-innganger:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Anodisert/eloksert

RAL-nummer:

0

Bakveggutførelse (innside):

Gjennomgående annen profil

Beskyttelseslag:

Ja

Antall flyttbare skillevegger:

0

Med kanalkobling:

nei

Montasjehull i bunnen:

nei

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Med kabelklammer:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

11050 mm²

Driftstemperaturområde:

-40...80 °C

Veggkanal i aluminium, naturanodisert. Kanalen kan monteres oppned på veggkonsoll. Mellomveggen har et stanset hullbilde på 50x21 mm, c-c-mål 320 mm. I kanalen finnes det spor for jordingsklemme TBM 1
Kanalen leveres med forboret hull i rygg.

Materiale: Aluminium