Elis Elektro AS - Veggkonsoll 25mm TBE25 - 1285180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontering
Veggavstand - 25...25 mm
Med arkivstrimmel - 0...0 mm
Type koding - 135...220 mm
Kanalmontering - Henge på
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402505
Elnummer
1285180
Leverandørens varenummer
1285180
Typebeskrivelse
1285180
Modell / utførelse:
Veggmontering
Veggavstand:
25...25 mm
Med arkivstrimmel:
0...0 mm
Type koding:
135...220 mm
Kanalmontering:
Henge på
Konsoll i aluminium for montering på vegg med snepp-funksjon. Avstand fra det øvre hullets sentrum til kanalens overkant er 50 mm. Anbefalt avstand mellon konsollene er 1 m. Avstand fra vegg 25 mm
Antall gitter: 1
Antall gitter: 1


