Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Elis Elektro AS - Veggkonsoll 75mm TBE75 - 1285182

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - Veggkonsoll 75mm TBE75

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veggmontering

  • Veggavstand - 75...75 mm

  • Med arkivstrimmel - 0...0 mm

  • Type koding - 135...220 mm

  • Kanalmontering - Henge på

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333402536

Elnummer

1285182

Leverandørens varenummer

1285182

Typebeskrivelse

1285182

Modell / utførelse:

Veggmontering

Veggavstand:

75...75 mm

Med arkivstrimmel:

0...0 mm

Type koding:

135...220 mm

Kanalmontering:

Henge på

Konsoll i aluminium for montering på vegg med snepp-funksjon. Avstand fra det øvre hullets sentrum til kanalens overkant er 50 mm. Anbefalt avstand mellon konsollene er 1 m. Avstand fra vegg 75 mm

Antall gitter: 3