Elis Elektro AS - Veggkrave 186x106mm Hvit TBO135-3 - 1285141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 186 mm
Dybde - 106 mm
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Montasjemåte for kanalen - Vegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402741
Elnummer
1285141
Leverandørens varenummer
1285141
Typebeskrivelse
1285141
Bredde:
186 mm
Dybde:
106 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Passer til TB 1310, 1340 og 1310-3.


