Elis Elektro AS - Veggkrave 221x106mm Hvit TBO170-3 - 1285142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 221 mm
Dybde - 106 mm
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Montasjemåte for kanalen - Vegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402758
Elnummer
1285142
Leverandørens varenummer
1285142
Typebeskrivelse
1285142
Bredde:
221 mm
Dybde:
106 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Montasjemåte for kanalen:
Vegg
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Veggkrave i hvit plast. Dekker gjennomføringshullet ved overgang mot vegg.
Passer til TB 1710, 1740.
Passer til TB 1710, 1740.