Elis Elektro AS - Ventilasjonsgitter 24x9 Hvit TBE20-3 - 1285195
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Farge - Hvit
RAL-nummer - 9010
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402499
Elnummer
1285195
Leverandørens varenummer
1285195
Typebeskrivelse
1285195
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9010
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Klemmes fast i ventilasjonsgitterholder TBE 3.
Gitterkanten er i linje med kanalens øvre kant.
Materiale: Aluminium hvitlakkert
Gitterkanten er i linje med kanalens øvre kant.
Materiale: Aluminium hvitlakkert


