Elis Elektro AS - Ventilasjonsgitter 24x9 Natur TBE20-1 - 1285194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 3000 mm
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Farge - Sink
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402482
Elnummer
1285194
Leverandørens varenummer
1285194
Typebeskrivelse
1285194
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink
Halogenfri:
Ja
Klemmes fast i ventilasjonsgitterholder TBE 3. Gitterkanten er i linje med kanalens øvre kant.


