Elis Elektro AS - Ventilasjonsgitterholder 73x40 TBE3 - 1285196
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall elementer - 5
Lengde - 160 mm
Støtteprotokoll for EnOcean - Horisontal
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333402512
Elnummer
1285196
Leverandørens varenummer
1285196
Typebeskrivelse
1285196
Egnet for antall elementer:
5
Lengde:
160 mm
Støtteprotokoll for EnOcean:
Horisontal
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Gjennomsiktig:
nei
Anvending av ventilasjonsgitter
Konsoll - stk/konsoll
TBE 25 - 1/3
TBE 50 - 2/3
TBE 75 - 1
TBE 100 - 1 1/3
TBE 125 - 1 2/3
Materiale: ABS-hvit


