Elis Elektro AS - Vinkelfeste 55x90mm Sort MP-900SV - 1363317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333015118
Elnummer
1363317
Leverandørens varenummer
1363317
Typebeskrivelse
1363317
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005
Vinkelfeste med universalt anvendingsområde, passer til alle MP-System.
Sortlakkert: RAL 9005
Sortlakkert: RAL 9005


