Elis Elektro AS - X-Avgrening 100mm bane Sort MP-429SV - 1363360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 45 mm
Kabelrenne bredde - 100 mm
Modell / utførelse - Integrert skjøt
Materiale - Stål
NATO hullmønster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333149837
Elnummer
1363360
Leverandørens varenummer
1363360
Typebeskrivelse
1363360
Kabelrenne høyde:
45 mm
Kabelrenne bredde:
100 mm
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Materiale:
Stål
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
Sortlakkert: RAL 9005


