Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elis Elektro AS - X-Avgrening 500mm bane Sort MP-479SV - 1363365

Elis Elektro AS
KopierKopier
Elis Elektro AS - X-Avgrening 500mm bane Sort MP-479SV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne høyde - 45 mm

  • Kabelrenne bredde - 500 mm

  • Modell / utførelse - Integrert skjøt

  • Materiale - Stål

  • NATO hullmønster - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613073626

Elnummer

1363365

Leverandørens varenummer

1363365

Typebeskrivelse

1363365

Kabelrenne høyde:

45 mm

Kabelrenne bredde:

500 mm

Modell / utførelse:

Integrert skjøt

Materiale:

Stål

NATO hullmønster:

nei

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Andre

RAL-nummer:

9005

Avgreningen er samtidig en utvendig skjøt, hvilket skjuler kappede baners ulakkertekanter. På bestilling kan avgreningen leveres med innbygd pendelfeste. En enklere form av X-avgrening kan gjøres med hjelp av endehake.

Sortlakkert: RAL 9005