Elis Elektro AS - X-Avgrening 75mm bane Sort MP-419SV - 1396659
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 45 mm
Kabelrenne bredde - 75 mm
Modell / utførelse - Integrert skjøt
Materiale - Stål
NATO hullmønster - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333149516
Elnummer
1363359
Leverandørens varenummer
1396659
Typebeskrivelse
1363359
Kabelrenne høyde:
45 mm
Kabelrenne bredde:
75 mm
Modell / utførelse:
Integrert skjøt
Materiale:
Stål
NATO hullmønster:
nei
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
Sortlakkert: RAL 9005


