Elit AS - Bånd klips, DCC 316 - 711660
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringstype leder - Med skruklemme
Egnet for flat leder med bredde - 25...31 mm
Materiale i holder - Messing
Monteringstype holder - Boring
Gjengemål metrisk (M.). - 7
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812002120
Elnummer
1240416
Leverandørens varenummer
711660
Typebeskrivelse
Kobberbånd klammer
Monteringstype leder:
Med skruklemme
Egnet for flat leder med bredde:
25...31 mm
Materiale i holder:
Messing
Monteringstype holder:
Boring
Gjengemål metrisk (M.).:
7
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
For festing av kobberbånd og kobberskinner. Uisolerte.


