Elit AS - Bånd klips, DCC253 - 711220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringstype leder - Med skruklemme
Egnet for flat leder med bredde - 25...25 mm
Materiale i holder - Messing
Monteringstype holder - Boring
Materiale underdel - Messing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812000898
Elnummer
1240453
Leverandørens varenummer
711220
Typebeskrivelse
Bånd klips, DCC253
Monteringstype leder:
Med skruklemme
Egnet for flat leder med bredde:
25...25 mm
Materiale i holder:
Messing
Monteringstype holder:
Boring
Materiale underdel:
Messing
Gjengemål metrisk (M.).:
7
Egnet for EX-applikasjoner:
nei


