Elit AS - CABTIE-S/S strips - 701420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringstype leder - Andre
Egnet for rundlederdiameter - 20...40 mm
Materiale i holder - Rustfritt stål 304 (V2A)
Monteringstype holder - Andre
Materiale i bærere - Rustfritt stål 304 (V2A)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070812001406
Elnummer
1240377
Leverandørens varenummer
701420
Typebeskrivelse
CABTIE-S/S strips
Monteringstype leder:
Andre
Egnet for rundlederdiameter:
20...40 mm
Materiale i holder:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Monteringstype holder:
Andre
Materiale i bærere:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Materiale sadler / festeklemmer:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Materiale underdel:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Rørfastspenningsområde:
20...70 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Et Elit AS-produkt
Oppdag Elit AS-serien


