Elit AS - D44-8C Pulsteller 12-24VDC, 8 - 2170006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487157342
Elnummer
8009538
Leverandørens varenummer
2170006
Typebeskrivelse
8009538
Denne fleksible strømtransduseren, som er designet for ettermontering, har en nominell strøm på 50 A til 5000 A. Spolen kan vikles rundt en maksimal kabelutvendig diameter på 146 mm. Målenøyaktighet på ±1 % fra 50 A til 5000 A. En flygende ledning på 2,4 meter er tilgjengelig for å koble transduseren til en måler. Dette produktet er i samsvar med UL2808-standarden.