Elit AS - Distribusjonsblokk på 400A med en inngang og 11 utganger.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks merkestrøm - 400 A
Antall poler - 1
Antall klemmer pr. pol - 1
Høyde - 96 mm
Bredde - 49 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070815000338
Elnummer
1701433
Leverandørens varenummer
569050
Typebeskrivelse
DISTR. BLOCK, UD 400A
Maks merkestrøm
400 A
Antall poler
1
Antall klemmer pr. pol
1
Høyde
96 mm
Bredde
49 mm
Dybde
50 mm
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe
2,5...35 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)
2,5...35 mm²
Enpolig distribusjonsblokk. Synlig bekreftelse på kabeltilkoblingen gjennom gjennomsiktig lokk. Lokket kan tas av eller vippes ut. Halogenfri. Berøringsvern: IP20. Modulerbar. Selvslukkende plast. Fortinnede kobberblokker. Elektrisk tilkobling mellom ett eller flere blokker gjennom kabel eller skinne. For montering på DIN-skinne eller skrus fast gjennom festevinger. Laget i henhold til IEC 60947-7-1.