Elit AS - Distribusjonsblokk på 160A med en inngang og 6 utganger.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks merkestrøm - 160 A
Antall poler - 1
Antall klemmer pr. pol - 6
Høyde - 77 mm
Bredde - 29 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070815000314
Elnummer
1701431
Leverandørens varenummer
569030
Typebeskrivelse
DISTR. BLOCK, UDJ 160A
Maks merkestrøm
160 A
Antall poler
1
Antall klemmer pr. pol
6
Høyde
77 mm
Bredde
29 mm
Dybde
46 mm
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe
2,5...16 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)
2,5...16 mm²
Enpolig distribusjonsblokk. Synlig bekreftelse på kabeltilkoblingen gjennom gjennomsiktig lokk. Lokket kan tas av eller vippes ut. Halogenfri. Berøringsvern: IP20. Modulerbar. Selvslukkende plast. Fortinnede kobberblokker. Elektrisk tilkobling mellom ett eller flere blokker gjennom kabel eller skinne. For montering på DIN-skinne eller skrus fast gjennom festevinger. Laget i henhold til IEC 60947-7-1.