Elit AS - ELIT 1057-RS Skjøtehylse - 1120579
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 70 V
Målekretskategori - Maks. 33 V AC / 70 V DC
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810005062
Elnummer
8009965
Leverandørens varenummer
1120579
Typebeskrivelse
8009965
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
70 V
Målekretskategori:
Maks. 33 V AC / 70 V DC
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
10 A
ELIT 1057RS er ett sett med skjøtehylser hann/hunn med 4mm kontakt (standard).
Isolert hunn og uisolert hann for skjøting av f.eks måleledninger eller overgang til andre adapter/plugger/testspisser med mer.
Isolert hunn og uisolert hann for skjøting av f.eks måleledninger eller overgang til andre adapter/plugger/testspisser med mer.


