Elit AS - ELIT 1060R - Bananplugg 4mm rød - 1120506
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm
Maks. Arbeidspenning - 70 V
Målekretskategori - Maks. 33 V AC / 70 V DC
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810000876
Elnummer
8009978
Leverandørens varenummer
1120506
Typebeskrivelse
8009978
Pluggteknikk:
4 mm
Maks. Arbeidspenning:
70 V
Målekretskategori:
Maks. 33 V AC / 70 V DC
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
36 A
ELIT 1060R-Bananplugg 4mm rød