Elit AS - ELIT 1065-B Sikkerhetsplugg - 1120606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001439
Elnummer
8009968
Leverandørens varenummer
1120606
Typebeskrivelse
8009968
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
36 A
ELIT 1065 er en blå 4mm sikkerhetsplugg som enkelt kan monteres på ledninger opp til 2,5mm2. Plugg passer til standard måleinstrumenter og tilbehør. Reservedel til f.eks ELIT E50BR, E-100TKS og E50HR.
CAT III 1000V og CAT IV 600V
Festes med 1,5mm umbraco-nøkkel (følger ikke med)
CAT III 1000V og CAT IV 600V
Festes med 1,5mm umbraco-nøkkel (følger ikke med)


