Elit AS - ELIT 1065-R Sikkerhetsplugg - 1120570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 1000 V
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810001255
Elnummer
8009966
Leverandørens varenummer
1120570
Typebeskrivelse
8009966
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
1000 V
Målekretskategori:
CAT IV
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
36 A
CAT III 1000V og CAT IV 600V
Festes med 1,5mm umbraco-nøkkel (følger ikke med)


