Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elit AS - ELIT 1068 Nettverkstester med Linjesøker og lommelykt - 1040055

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT 1068 Nettverkstester med Linjesøker og lommelykt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Tvunnet par

  • Modell / utførelse - Koblingstester

  • Type indikering - Analog

  • Tilleggsenhet - nei

  • Målehode inkludert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811207199

Elnummer

8011004

Leverandørens varenummer

1040055

Typebeskrivelse

8011004

Egnet for:

Tvunnet par

Modell / utførelse:

Koblingstester

Type indikering:

Analog

Tilleggsenhet:

nei

Målehode inkludert:

Ja

Med PC-/printergrensesnitt:

nei

Datalogger:

nei

Egnet for nettverksprotokollmåling:

nei

ELIT 1068 er det perfekte verktøyet for partesting av data- og telekabler. Med en sender og mottaker som indikerer koblingsrekkefølgen på kablene, gjør den feilsøkingen enkel og effektiv. I tillegg fungerer den som en tonesøker, slik at du enkelt kan finne og følge umerkede kabler som er spenningsløse. Alt du trenger for nøyaktig testing og feilsøking, samlet i en praktisk bæreveske med to RJ45 testledninger og krokodilleklemmer for tilkobling ved tonesøk.