Elit AS - ELIT 1100TF væske/universalføler - 1150010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -40...1100 °C
Materiale - Rustfritt stål
Lengde på sonde - 130 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810004706
Elnummer
8009668
Leverandørens varenummer
1150010
Typebeskrivelse
8009668
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-40...1100 °C
Materiale:
Rustfritt stål
Lengde på sonde:
130 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m


