Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elit AS - ELIT 129TF Trådføler -40°C til +300 - 1150000

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT 129TF Trådføler -40°C til +300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stift

  • Måleområde - -40...300 °C

  • Materiale - Andre

  • Lengde på sonde - 10 mm

  • Lengde på tilkoblingskabel - 1200 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810002863

Elnummer

8009150

Leverandørens varenummer

1150000

Typebeskrivelse

8009150

Modell / utførelse:

Stift

Måleområde:

-40...300 °C

Materiale:

Andre

Lengde på sonde:

10 mm

Lengde på tilkoblingskabel:

1200 m

Trådføler type K. Passer for alle temperaturmålere med flatstift tilkobling type K. Temperaturområde: -40 +300. Lengde: 1,2m