Elit AS - ELIT 140E Lekkasjestrømstang 0,01mA - 300A - 1040014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Automatisk
Gjeldende måleområde AC - 1E-5...300 A
Strømtype - AC
Virkelig RMS-måling - nei
Tangåpning - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810000272
Elnummer
8009557
Leverandørens varenummer
1040014
Typebeskrivelse
8009557
Valg av måleområde:
Automatisk
Gjeldende måleområde AC:
1E-5...300 A
Strømtype:
AC
Virkelig RMS-måling:
nei
Tangåpning:
40 mm
Indikering:
Digital
Analogt stolpediagram:
nei
Multi-visning:
nei
Med bakgrunnsbelysning:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Temperaturmåling:
nei
Kapasitetsmåling:
nei
Frekvensmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
Ja
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
nei
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
nei


