Elit AS - ELIT 150TF Temperaturføler innstikkføler Type K - 1150002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -40...850 °C
Materiale - Stål
Lengde på sonde - 200 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1,2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810002887
Elnummer
8009152
Leverandørens varenummer
1150002
Typebeskrivelse
8009152
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-40...850 °C
Materiale:
Stål
Lengde på sonde:
200 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1,2 m
Spiss innstikkføler type "K". For flatstift tilkobling. Spiralledning på 1,2m til tilkoblingspunkt. Temperaturområde: -40ºC til 850ºC. Lengde føler: 20cm


