Elit AS - ELIT 1560 Digital Isolasjonsmåler 200mA kontinuitet - 1060019

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT 1560 Digital Isolasjonsmåler 200mA kontinuitet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Strømforsyning - Batteri

  • Merketestspenning 100 V - Ja

  • Merketestspenning 250 V - Ja

  • Merketestspenning 500 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070811203863

Elnummer

8001305

Leverandørens varenummer

1060019

Typebeskrivelse

8001305

Indikering:

Digital

Strømforsyning:

Batteri

Merketestspenning 100 V:

Ja

Merketestspenning 250 V:

Ja

Merketestspenning 500 V:

Ja

Merketestspenning 1000 V:

Ja

Analogt stolpediagram:

Ja

Bakgrunnsbelyst LCD:

Ja

Måleområde for isolasjonsmotstand:

0,01...20000 MOhm

Merketestspenning 2500 V:

nei

Merketestspenning 5000 V:

nei

Merketestspenning justerbar:

Ja

Nominell prøvespenning innstillbar med rampefunksjon:

nei

Lavmotstandsmåling:

Ja

Spenningsmåling:

Ja

Test av overspenningsvern:

nei

Datalogger:

Ja

Fremmedspenningsdeteksjon I AV-tilstand:

nei

Momentanverdilagring:

nei

Grensesnitt:

nei

Den digitale isolasjonsmåleren ELIT 1560 med kontinuitetsmåling på 200mA er et kraftig verktøy for å teste isolasjon på elektriske anlegg. Med justerbar testspenning fra 25 til 1250V og 99 minneplasser, gir den presis og pålitelig måling av isolasjonsevne. Med det store og tydelige displayet og analog bargraf er det enkelt å avlese resultatene. I tillegg til isolasjonsmåling tilbyr ELIT 1560 også spesialfunksjoner som PI/DAR og datalagring.

Måleproben med testknapp er en praktisk tilleggsfunksjon som gjør det enkelt å utføre kontinuitetsmålinger.

Denne isolasjonsmåleren har også sann RMS spenningsmåling opptil 600V AC/DC, noe som gjør den allsidig og praktisk for sikkerhetskontroller og feilsøking. Med sin høye sikkerhetskategori CAT IV 600V gir den trygghet og pålitelighet i bruk. ELIT 1560 leveres komplett med bæreveske, to ledninger, to målespisser og to klemmer, slik at du har alt du trenger for å komme i gang med målingene. Enten du jobber med installasjon, vedlikehold eller feilsøking, vil ELIT 1560 være et pålitelig og effektivt verktøy.