Elit AS - ELIT 159TF Temperaturføler overflateføler Type K - 1150003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -40...510 °C
Materiale - Stål
Lengde på sonde - 100 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1,2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810002894
Elnummer
8009153
Leverandørens varenummer
1150003
Typebeskrivelse
8009153
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-40...510 °C
Materiale:
Stål
Lengde på sonde:
100 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1,2 m
Overflateføler type "K". Flatstift tilkobling. For direkte temperaturmåling på slette overflater. Fjærende kontaktflate på målespiss. 1,2m spiralledning til koblingspunkt. Temperaturområde: -40 til +510. Lengde på føler: 10cm


