Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Elit AS - ELIT 1842 Lydmåler digital - 1190074

Elit AS
KopierKopier
Elit AS - ELIT 1842 Lydmåler digital

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måling av elektriske felt - nei

  • Måling av elektromagnietske felt - nei

  • Datalogger - Ja

  • Grensesnitt - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070810003235

Elnummer

8009581

Leverandørens varenummer

1190074

Typebeskrivelse

8009581

Indikering:

Digital

Måling av elektriske felt:

nei

Måling av elektromagnietske felt:

nei

Datalogger:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Målingf av støtstrøm:

nei

Måling av lufthastighet:

nei

Måling av lyd:

Ja

Måle volumstrøm:

nei

Måling av RF signal:

nei

Måling av radioaktiv stråling:

nei

Digital lydmåler med måleområdet 30-130dB. Instrumentet har A/C frekvensavveining og rask/treg tidsavveining. I tillegg har instrumentet PC tilkobling via RS232. Programvare som opsjon. Hvis en ønsker å logge via en pennskriver har instrumentet også analog mV utgang for dette.