Elit AS - ELIT 1881 Digital fuktmåler - 10220014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Måling av relativ luftfuktighet - nei
Måling av materialfuktighet - Ja
Separat føler - nei
Multi-visning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070810009763
Elnummer
8009802
Leverandørens varenummer
10220014
Typebeskrivelse
8009802
Indikering:
Digital
Måling av relativ luftfuktighet:
nei
Måling av materialfuktighet:
Ja
Separat føler:
nei
Multi-visning:
nei
Termoelement type B:
nei
Termoelement type E:
nei
Termoelement type J:
nei
Termoelement type K:
nei
Varmeelement type N:
nei
Varmeelement type R:
nei
Varmeelement type S:
nei
Varmeelement type T:
nei
Termoelement RTD:
nei
Måling av forskjellstemperatur:
nei
Datalogger:
nei
Grensesnitt:
nei
Infrarød måling:
nei
kalibreringsskalaer, slik at brukeren kan ta nøyaktige fuktmålinger i
150 tresorter. Fuktmålinger kan tas ved hjelp av de integrerte
nålelektrodene, eller bruke en ekstern fuktighetsprobe som følger med.
Når den brukes sammen med temperatursonden, er fuktmålinger
automatisk korrigert med hensyn til temperatur.
Avlesning med integrerte målepinner eller ekstern måleprobe
Automatisk temperaturkompensert (ATC) avlesning når temperaturproben benyttes
Stort LCD-display
Designet for bruk på materialer av tre - Måler fuktighetsnivået i sagd tømmer.
Måler også
papp, papir og harde materialer (gips, betong, mørtel) -
Fuktighetsnivå vises på displayet - Gjennomsiktig justering for Europeisk trevirke, basert på en materialtemperatur på 20°C
Tresorter: 150. Fuktområde: 6-99,9%. Temperatur: 0-60°C. ATC: Ja.
Nøyaktighet: ±1% i tre. Måleprinsipp: El. motstand.
Elektrodelengde: 8mm. Målepinner: Byttbare.
Batteri: 2 x AAA.
Størrelse mm: 180x50x31


